LEGRAND - UPS-lisäakku - EBC DK PLUS 3KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 440 mm
Korkeus - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970827036
Sähkönumero
8415109
Toimittajan tuotenumero
LG-310662
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
440 mm
Korkeus:
88 mm
Syvyys:
600 mm
Daker DK Plus 3 kVA -akkukaappi 19" räkkiin


