LEGRAND - UPS-lisäakku - Keor compact arm bat vide

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 890 mm
Korkeus - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972095761
Sähkönumero
8415123
Toimittajan tuotenumero
LG-311094
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
890 mm
Korkeus:
260 mm
Syvyys:
850 mm
Keor Compact -akkukaappi, tyhjä


