LEGRAND - UPS offline - UPS KPDU 0.8 G/I IN-8G/I OUT

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS offline - UPS KPDU 0.8 G/I IN-8G/I OUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 800 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 1 min

  • Syöttöjännite - 160...290 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971529403

Sähkönumero

8415030

Toimittajan tuotenumero

LG-310332

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

800 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

1 min

Syöttöjännite:

160...290 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Korkeus:

440 mm

Lähtöjännite:

207...253 V

Leveys:

88 mm

Syvyys:

150 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

480 W

UPS-teknologia:

offline

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

5.5 kg

Verkkohallinta:

ei

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

49...61 Hz

Legrand Keor PDU 800 VA – 19" telinetyyppinen off-line UPS, jossa 8 schuko-lähtöliitäntää ja USB-portti.