LEGRAND - UPS online - KEOR T EVO 10 KVA 1345H P2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 10000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 320...480 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971528796
Sähkönumero
8415033
Toimittajan tuotenumero
LG-311022
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
10000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
320...480 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
1345 mm
Lähtöjännite:
380...415 V
Leveys:
400 mm
Syvyys:
800 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
10000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
3
Paino:
283 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
95 %
Teho eco-toiminnolla:
99 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz


