LEGRAND - UPS online - UPS DK PLUS 6KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 6000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min
Syöttöjännite - 176...280 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970826961
Sähkönumero
8415012
Toimittajan tuotenumero
LG-310174
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
6000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
2 min
Syöttöjännite:
176...280 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
196 mm
Lähtöjännite:
228...232 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
680 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
6000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
2
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
60 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
94 %
Teho eco-toiminnolla:
97 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
47.5...63 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0


