LEGRAND - UPS online - UPS KEOR S 3 KVA 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 8 min
Syöttöjännite - 160...288 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245063101210
Sähkönumero
8415000
Toimittajan tuotenumero
LG-310121
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
8 min
Syöttöjännite:
160...288 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
716 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
275 mm
Syvyys:
776 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
2400 W
UPS-teknologia:
online
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
53 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1.5 %
Antotehokerroin:
0.8
Kokonaistehokkuus:
90 %
Teho eco-toiminnolla:
97 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz


