LEGRAND - UPS online - UPS KEOR S 3 KVA 3

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS online - UPS KEOR S  3 KVA 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 3000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 42 min

  • Syöttöjännite - 160...288 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245063101234

Sähkönumero

8415002

Toimittajan tuotenumero

LG-310123

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

3000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

42 min

Syöttöjännite:

160...288 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

716 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

275 mm

Syvyys:

776 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

2400 W

UPS-teknologia:

online

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

97 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1.5 %

Antotehokerroin:

0.8

Kokonaistehokkuus:

90 %

Teho eco-toiminnolla:

97 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Tornimallinen Keor S -sarjan online-UPS, jonka teho on 3000 VA / 2400 W. Tarjoaa 10 minuutin varakäyntiajan sähkökatkosten varalle.