LEGRAND - UPS-verkkokortti - SMNP CS141M RS485 MODBUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - verkkorajapinta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 69 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970911919
Sähkönumero
8415105
Toimittajan tuotenumero
LG-310934
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
verkkorajapinta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
69 mm
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
126 mm
Verkkokortti SMNP CS141M RS485, Modbus


