LEGRAND - Valurasia - 3/2x3 ja 4/2x4-mod 60mm MET

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Valurasia - 3/2x3 ja 4/2x4-mod 60mm MET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - suorakulmainen

  • Väri - musta

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060540036

Sähkönumero

1473003

Toimittajan tuotenumero

LG-054003

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

musta

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muu

Upotussyvyys:

0 mm

Pituus:

255 mm

Leveys:

100 mm

Korkeus:

61.2 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

0 mm

Audioliittimien määrä:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

Metallinen valurasia Pop-up lattiarasioille. 1 kpl 3- tai 4-mod. ja 2kpl 2x3- tai 2x4-mod. yksikölle. Aukotus 20mm putkille.