LEGRAND - Valurasia - 50-70mm ABS/Z275

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Valurasia - 50-70mm ABS/Z275

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 346 mm

  • Kanavan korkeus - 25...25 mm

  • Säätövara - 50...70 mm

  • Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 50 mm

  • Kanavan leveys - 150...225 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970330345

Sähkönumero

1473065

Toimittajan tuotenumero

LG-088073

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

346 mm

Kanavan korkeus:

25...25 mm

Säätövara:

50...70 mm

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

50 mm

Kanavan leveys:

150...225 mm

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Asennusaukon muoto:

neliö

Asennusaukko pylväälle:

ei

Seinämän materiaali:

teräs

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

ei

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

kyllä

Pohjalevy:

ei

Valurasia matalalle lattiarasiatyypille 14 730 62. Aukotus150x25/225x25mm lattiakanavalle tai ø20/25 mm putkitukselle.