LEGRAND - X-kappale - DLPLUS 75X75X35 VAL PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 75 mm
Leveys - 75 mm
Syvyys - 35 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060303167
Sähkönumero
1473228
Toimittajan tuotenumero
LG-030316
Tukkuerä
1
Pituus:
75 mm
Leveys:
75 mm
Syvyys:
35 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
muu
RAL-numero:
9003
Iskunkestävyysluokka:
muu
Haaroitusrasia DLPlus johtokanavaan. Mahdollistaa jatkamisen neljään eri suuntaan.



