LEICA GEOSYSTEMS - Etäisyysmittari - DISTO D1 Etäisyysmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan - kyllä
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan - kyllä
Laserin väri - punainen
Kaltevuusanturi - ei
Laserluokka - luokka 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640110696729
Sähkönumero
6711800
Toimittajan tuotenumero
843418
Tukkuerä
10
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan:
kyllä
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan:
kyllä
Laserin väri:
punainen
Kaltevuusanturi:
ei
Laserluokka:
luokka 2
Aallonpituus:
635 nm
Mittaustarkkuus:
+/- 2.0 mm
Bluetooth:
kyllä
Jalustatuki:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Mitta-alue:
0.2...40 m
Yksinkertainen ja tehokas
Pieni ja kätevä Leica DISTO D1 tarjoaa tarkat ja luotettavat laseretäisyysmittaukset, jopa 40 m etäisyyksiin asti.
Kestävä ja luotettava
DISTO D1 soveltuu päivittäisiin rakennustyömaan tehtäviin ja on roiskevesi- sekä pölysuojattu IP54 -standardin mukaisesti.
Bluetooth
DISTO D1 yhdistyy helposti älypuhelimeen tai tablettiin DISTO Plan -sovelluksen kautta. Sovelluksella voi helposti luoda luonnosteltuja ja mittakaavaan asetettuja pohjapiirroksia. Mittaukset voi myös liittää valokuviin visuaalista dokumentointia varten.
Laserin tarkkaa mittausta
Korkeudet, etäisyydet ja kapeat kolot mitataan helposti ja nopeasti yhdellä painikkeella. Ominaisuus, joka vähentää vaarallisia mittaustilanteita.
Leica DISTO™ D1 – Tekniset tiedot:
- Sisäkäyttöön
- Mittausalue: jopa 40 m
- Tarkkuus: ± 2 mm
- Resoluutio: 0,1 mm
- Luotettavat mittaukset X-Range Power -teknologian ansiosta
- Valaistu näyttö
- Jopa 10 000 mittausta kahdella AAA-paristolla
- Bluetooth®-teknologia virheettömään tiedonsiirtoon
- Yhteensopiva DISTO™ Plan -sovelluksen (iOS ja Android) sekä DISTO™ transfer -ohjelmiston (Windows) kanssa
- Kehitetty Sveitsissä ja valmistettu Euroopassa (ISO 9001-sertifioitu tehdas)
- Kalibrointitodistus
- 3 vuoden takuu (rekisteröimällä tuotteen)
Toimitussisältö: Leica DISTO™ D1, 2 x AAA-paristot, Kalibrointitodistus (Silver), Pikaopas
Lisätarvikkeet (myydään erikseen): GZM27-tarrakohdelevy 147 x 98 mm, GLB 30 -lasersuojalasit 3-in-1, GLB 10R -lasersuojalasit, UC 20 -yleislaturi
Laajennettu takuu: Rekisteröi tuotteesi 8 viikon kuluessa ostosta osoitteessa www.disto.com/warranty ja hyödynnä 3 vuoden takuu.




