LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaite - DD175 Kaapelinhakulaite (50Hz)

KopioiKopioi
LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaite - DD175 Kaapelinhakulaite (50Hz)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640185030886

Sähkönumero

6711813

Toimittajan tuotenumero

949120

Tukkuerä

1

Leica DD175 (50Hz) Kaapelinhakulaite Leica DD175 – Älykäs ja tarkka ratkaisu maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen

Edistynyt kaapelinhakulaite GPS:llä, Bluetoothilla ja syvyyden arvioinnilla Leica DD175 on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja tehokasta maanalaisen infrastruktuurin, kuten sähkökaapeleiden ja putkien, paikantamista rakennustyömailla ja kunnallistekniikassa. Sen edistyneet ominaisuudet, kuten GPS, Bluetooth ja syvyyden arviointi, tekevät siitä erinomaisen työkalun turvalliseen ja tehokkaaseen työskentelyyn.

Ominaisuudet:
  • Monipuoliset toimintatilat: Auto, Power (50 Hz), Radio (15–60 kHz) ja Transmitter (33 kHz, 8 kHz, 512 Hz, 640 Hz)
  • Syvyyden arviointi: Mahdollistaa syvyyden arvioinnin jopa 3 metriin asti linjatilassa ja jopa 10 metriin asti sondetilassa (vaatii yhteensopivan signaaligeneraattorin)
  • GPS ja Bluetooth: Mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonsiirron ja paikannustietojen tallennuksen
  • Sisäinen muisti: 8 GB tallennustilaa paikannustiedoille
  • Suojausluokka: IP54 – suojaa pölyltä ja roiskevedeltä
  • Käyttöaika: Jopa 15 tuntia 6 x AA-alkaliparistoilla
  • Käyttölämpötila: -20°C – +50°C
  • Mitat: 760 x 250 x 85 mm
  • Paino: 2,7 kg (paristojen kanssa)

Toimitussisältö:
  • Leica DD175-kaapelinhakulaite (50 Hz)
  • 6 x AA-alkaliparistot
  • Käyttöohjeet

Soveltuu erinomaisesti:
  • Rakennustyömaiden maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen
  • Kunnallistekniikan huolto- ja asennustöihin
  • Sähkö- ja telekaapeleiden sekä putkistojen havaitsemiseen ja syvyyden arviointiin
  • Turvallisuuden parantamiseen ja vahinkojen ehkäisyyn kaivuutöissä

Takuu: 1 vuoden valmistajan takuu

Leica DD175 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen. Sen edistynyt teknologia ja helppokäyttöisyys tekevät siitä erinomaisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeaa ja turvallista paikannusta työmailla