LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaite - DD300 Kaapelinhakulaite

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640180533504

Sähkönumero

6711810

Toimittajan tuotenumero

1003191

Tukkuerä

1

Leica DD300 Connect GPS- ja Bluetooth-yhteensopiva kaapelipaikannin Leica DD300 Connect – Älykäs ja tarkka ratkaisu maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen

Edistynyt kaapelinhakulaite GPS:llä, Bluetoothilla ja syvyysarvioinnilla

Leica DD300 Connect on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja tehokasta maanalaisen infrastruktuurin, kuten sähkökaapeleiden ja putkien, paikantamista rakennustyömailla ja kunnallistekniikassa. Tämä järjestelmä yhdistää edistyneen teknologian, kuten GPS:n, Bluetoothin ja syvyysarvioinnin, tarjoten käyttäjille kattavan ja luotettavan ratkaisun.

Ominaisuudet:
  • Monipuoliset toimintatilat: Auto, Power (50 Hz), Radio (15–60 kHz), Transmitter (512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 83 kHz, 131 kHz) ja Sondi
  • Syvyyden arviointi: Mahdollistaa syvyyden arvioinnin jopa 7 metriin asti linjatilassa ja 10 metriin asti sonditilassa
  • Digitaalinen trimmisäätö: Parantaa tarkkuutta monimutkaisissa ympäristöissä
  • GPS ja Bluetooth: Mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonsiirron ja paikannustietojen tallennuksen
  • 8 GB sisäinen muisti: Tallentaa jopa 80 tuntia paikannustietoja
  • IP65-suojausluokka: Pöly- ja roiskevesitiivis rakenne
  • Käyttöaika: Jopa 10 tuntia 4 x LR20-alkaliparistoilla; Li-Ion-akku saatavilla erikseen
  • Käyttölämpötila: -20°C – +50°C
  • Mitat: 765 x 290 x 93 mm
  • Paino: 2,86 kg (paristojen kanssa)

Toimitussisältö:
  • Leica DD300 Connect -kaapelipaikannin
  • 4 x LR20-alkaliparistot
  • Käyttöohjeet

Soveltuu erinomaisesti:
  • Rakennustyömaiden maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen
  • Kunnallistekniikan huolto- ja asennustöihin
  • Sähkö- ja telekaapeleiden sekä putkistojen havaitsemiseen ja syvyyden arviointiin
  • Turvallisuuden parantamiseen ja vahinkojen ehkäisyyn kaivuutöissä

Leica DD300 Connect tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen. Sen edistynyt teknologia ja helppokäyttöisyys tekevät siitä erinomaisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeaa ja turvallista paikannusta työmailla.

Takuu: 1 vuoden valmistajan takuu.