LEICA GEOSYSTEMS - Kolmijalka - TRI 75 Kolmijalka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640180532996
Sähkönumero
6436210
Toimittajan tuotenumero
975718
Tukkuerä
1
Leica TRI 75 Kolmijalka Leica TRI 75 kolmijalka on kompakti ja helppokäyttöinen jalusta jokapäiväiseen käyttöön
Leica TRI 75 on kevyt ja kätevä kolmijalka, joka on suunniteltu erityisesti jokapäiväisiin mittaustarpeisiin. Se tarjoaa helpon hienosäädön, integroitu kuplavesivaaka helpottaa tasaamista ja vakiokiinnitys ¼” ruuvilla sopii useisiin laitteisiin. Jalustan pituus on säädettävissä välillä 0,42 m – 1,15 m.
Toimitussisältö Leica TRI 75 -jalusta, Kantolaukku.
Tämä jalusta on yhteensopiva seuraavien Leica-laitteiden kanssa:
DISTO-mallit: TA 360, FTA 360, FTA 360-S, DST 360
Lino-mallit: P5, L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L6G
Lino-adapterit: Leica Lino TWIST 250, Leica Lino TWIST 360.
2 vuoden takuu Leica Geosystems -laatustandardien mukaisesti.
Leica TRI 75 on kevyt ja kätevä kolmijalka, joka on suunniteltu erityisesti jokapäiväisiin mittaustarpeisiin. Se tarjoaa helpon hienosäädön, integroitu kuplavesivaaka helpottaa tasaamista ja vakiokiinnitys ¼” ruuvilla sopii useisiin laitteisiin. Jalustan pituus on säädettävissä välillä 0,42 m – 1,15 m.
Toimitussisältö Leica TRI 75 -jalusta, Kantolaukku.
Tämä jalusta on yhteensopiva seuraavien Leica-laitteiden kanssa:
DISTO-mallit: TA 360, FTA 360, FTA 360-S, DST 360
Lino-mallit: P5, L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L6G
Lino-adapterit: Leica Lino TWIST 250, Leica Lino TWIST 360.
2 vuoden takuu Leica Geosystems -laatustandardien mukaisesti.