LEOCH - Akku lyijy suljettu - Leoch LPG12-125 geeliakku T11+


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Tyyppi - traktio
Liitin - naarasliitin M8
Pituus - 345 mm
Leveys - 172 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430031123401
Sähkönumero
8743310
Toimittajan tuotenumero
463-8945
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Tyyppi:
traktio
Liitin:
naarasliitin M8
Pituus:
345 mm
Leveys:
172 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
125 Ah
Käyttökohde:
syvälataus
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
280 mm
Paino:
40.2 kg
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:
500
GEELIAKUT SÄHKÖPYÖRÄTUOLEIHIN/MOPOIHIN
Leoch International Technology on perustettu vuonna 1999. Vuosien kehitystyön ansiosta Leochista on tullut yksi suurimmista lyijyakkuvalmistajista Kaukoidässä. Leochilla on viisi tehdasta Kiinassa, Malesiassa ja Sri Lankassa, joissa valmistetaan korkealaatuisia lyijyakkuja eri teollisiin käyttökohteisiin kaikilla lyijyakku-kemioilla yli 70:llä valmistuslinjalla.