LETTI - Asennustyökalu Letti - Autohammer akkutyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Akun kapasiteetti - 3 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien - 4.3 kg
Latauslaite - kyllä
Mukana tulevien akkujen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438501042
Sähkönumero
6424903
Toimittajan tuotenumero
750104
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Akun kapasiteetti:
3 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien:
4.3 kg
Latauslaite:
kyllä
Mukana tulevien akkujen määrä:
2
Soveltuu niiteille:
ei
Soveltuu nauloille:
ei
Paino ilman akkua:
3.96 kg
Akkutyyppi:
litium-ioni
Soveltuu kaapelikiinnikkeille:
kyllä
Naulan pituus:
16...25 mm
Naulan halkaisija:
1...2 mm
Makasiinin latauskapasiteetti:
25
Pituus:
495 mm
Leveys:
115 mm
Korkeus:
400 mm
Letti Autohammer asennustyökalu
Letti akulla toimivalla asennustyökalulla voidaan asentaa Letti kaapelikiinnikkeitä ilman vasaraa, jolloin asennustyö on huomattavan nopeaa ja helppoa. Tällaista asennustyökalua ei toista ammattimarkkinoilla ole. Erityisen isoa painoa on laitettua ergonomiseen asennukseen ja helppokäyttöisyyteen joka tekee asennustyöstä tehokasta. Työkalu soveltuu käytettäväksi kaikilla Letti kasettikiinnikkeillä, ja lyöntivoima voidaan säätää juuri seinämateriaaliin sopivaksi. Työkalussa on integroitu työvalo, etäisyysmittari ja 500 kiinnikkeen kapasiteetti per latauskerta, ja vain 40 minuutin latausaika. Letti Autohammer toimitetaan kestävässä laatikossa jossa on työkalun lisäksi kaksi akkua ja laturi. Työkalussa on kaksi kahvaa joka mahdollistaa ergonomisen työskentelyn sekä seinäpintaan että kattoa vasten kiinnitettäessä kaapeleita.




