LETTI - Lyöntikiinnike Letti - Valikoimalaatikko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lokeroiden määrä - 8
Osien lukumäärä - 8
Ruuvien lukumäärä - 0
Tappien lukumäärä - 0
Mutterien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438501103
Sähkönumero
1300608
Toimittajan tuotenumero
750110
Tukkuerä
1
Lokeroiden määrä:
8
Osien lukumäärä:
8
Ruuvien lukumäärä:
0
Tappien lukumäärä:
0
Mutterien lukumäärä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Aluslevyjen määrä:
0
Kantokahva:
kyllä
Niittien lukumäärä:
0
Niittipihdillä:
ei
Pituus:
320 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
300 mm
Letti valikoimalaatikko sisältäen 8mm ja 10mm lyöntityökalut ja 8-R-16P 400kpl, 8-R-12GP 200kpl, 8-2B/16P 100kpl, 10-R-16P 200kplja 16-2B/16 50kpl kiinnikkeet. Valikoimalaatikko sisältää viisi erilaista kiinnikettä sekä molemmat lyöntityökalut. Laatikko on valmistettu kestävästä muovista ja kannessa on salvat jotta kansi ei aukeaisi vahingossa. Laatikkoon mahtuu kuusi kiinnikerasiaa ja kaksi lyöntityökalua.
Laatikon sisältö:
S-1300016 16-2B/16 50kpl (1 ltk)
S-1300109 8-2B/16 100kpl (1 ltk)
S-1306458 8-R-16P 400kpl (2 ltk)
S-1306460 10-R-16P 200kpl (1 ltk)
S-1300101 8-R-KIPSI P 200kpl (1 ltk)
S-1306469 Letti 8 työkalu 1kpl
S-1306470 Letti 10 työkalu 1kpl
Laatikon sisältö:
S-1300016 16-2B/16 50kpl (1 ltk)
S-1300109 8-2B/16 100kpl (1 ltk)
S-1306458 8-R-16P 400kpl (2 ltk)
S-1306460 10-R-16P 200kpl (1 ltk)
S-1300101 8-R-KIPSI P 200kpl (1 ltk)
S-1306469 Letti 8 työkalu 1kpl
S-1306470 Letti 10 työkalu 1kpl




