LETTI - Lyöntikiinniketyökalu Letti - 10mm 1 jalkaisille

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu niiteille - ei

  • Vasaranitoja - ei

  • Säädettävä iskuvoima - ei

  • Soveltuu kaapelikiinnikkeille - kyllä

  • Soveltuu nauloille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438501011

Sähkönumero

1306470

Toimittajan tuotenumero

750101

Tukkuerä

1

Soveltuu niiteille:

ei

Vasaranitoja:

ei

Säädettävä iskuvoima:

ei

Soveltuu kaapelikiinnikkeille:

kyllä

Soveltuu nauloille:

ei

Lukittavissa:

ei

Rekyylitön:

kyllä

Makasiinin latauskapasiteetti:

1

Naulan pituus:

12...25 mm

Pituus:

220 mm

Leveys:

67 mm

Korkeus:

20 mm

Työkalu kaikkien Letti 1-jalkaisten 10 mm kiinnikkeiden lyömiseen kiinnialustaan.

Letti lyöntityökalulla asennetaan yksijalkaisia kiinnikkeitä. Lyöntityökaluja on kahta eri kokoa: Letti 8 (8mm) ja Letti 10 (10mm). Tällä suuremmalla Letti 10 työkalulla asennetaan 10mm yksijalkaiset kiinnikkeet, pienemmällä Letti 8 työkalulla (S-13 064 69) asennetaan 7 ja 8mm yksijalkaiset kiinnikkeet.

Letti lyöntityökalut ovat erittäin kestäviä. Ne ovat valmistettu teräspellistä ja siten ne kestävät kovaakin käyttöä. Ainoa kuluva osa on muovinen osa jota vasten kiinnike tulee lyötäessä kiinnikkeitä. Tätä muoviosaa saa varaosana erikseen (S-13 006 07)