LETTI - Lyöntikiinniketyökalu Letti - Lyöntiosa 8 ja 10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärjen koko - 10 mm
Materiaali - muu
Käsisuojalla - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438501028
Sähkönumero
1300607
Toimittajan tuotenumero
750102
Tukkuerä
5
Kärjen koko:
10 mm
Materiaali:
muu
Käsisuojalla:
ei
Varaosa Letti 8 ja Letti 10 lyöntityökalulle. Muovinen osa joka varmistaa että lyöntityökalu ei naarmuta kiinnikkeen muovistavalkoista päällystettä. Muovinen iskuosa on varaosa kaikille eri Letti lyöntityökaluille. Iskuosan vaihto on helppoa, työkalun kansiosa irroitetan pohjaosasta jolloin saadaan iskuri työkalusta pois. Iskurista otetaan kulunut muoviosa pois ja laitetaan uusi tilalle. Sen jälkeen työkalu kootaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin purettaessa. Pakkauksessa on viisi iskuosaa.
Sopii kaikille Letti lyöntityökaluille:
Sopii kaikille Letti lyöntityökaluille:
- Letti 8 työkalu 13 064 69
- Letti 10 työkalu 13 064 70
- Letti kasettityökalu 64 249 00
- Letti Autohammer akkutyökalu 64 249 03
- Pakkauksessa on viisi iskuosaa



