LETTI - Lyöntityökalu Letti - Kasettityökalu kiinnikkeille


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu niiteille - ei
Vasaranitoja - ei
Säädettävä iskuvoima - ei
Soveltuu kaapelikiinnikkeille - kyllä
Soveltuu nauloille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438501035
Sähkönumero
6424900
Toimittajan tuotenumero
750103
Tukkuerä
1
Soveltuu niiteille:
ei
Vasaranitoja:
ei
Säädettävä iskuvoima:
ei
Soveltuu kaapelikiinnikkeille:
kyllä
Soveltuu nauloille:
ei
Lukittavissa:
ei
Rekyylitön:
kyllä
Makasiinin latauskapasiteetti:
25
Naulan pituus:
12...25 mm
Pituus:
30 mm
Leveys:
200 mm
Korkeus:
100 mm
Lyöntityökalu johon ladataan kiinnikekasetti joka mahdollistaa nopeamman työskentelyn kun kiinnikkeitä ei tarvitse erikseen laittaa työkaluun. Kasetissa on 25 kpl lyhyellä naulalla olevia kiinnikkeitä tai 20 kpl pitkällä naulalla olevia kiinnikkeitä. Työkalulla voidaan lyödä kaikkia eri kokoisia yksijalkaisia Letti kiinnikkeitä.
Kasetteja on:
- 13 006 12 7-R-16PM (7 mm kiinnike 16 mm naulalla)
- 13 006 13 8-R-16PM (8 mm kiinnike 16 mm naulalla)
- 13 006 14 8-R-25PM (8 mm kiinnike 25 mm naulalla)
- 13 006 15 10-R-16PM (10 mm kiinnike 16 mm naulalla)
- 13 006 16 10-R-26PM (10 mm kiinnike 25 mm naulalla)