LETTI - Naulatulppa Letti - PL 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 5.5 mm
Materiaali - muovi
Sisältää ruuvin - ei
Pituus - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
160 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438500403
Sähkönumero
1311405
Toimittajan tuotenumero
750040
Tukkuerä
160
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
5.5 mm
Materiaali:
muovi
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
18 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Reunalla:
ei
Porausreiän syvyys:
20 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii kaasubetonille:
ei
Soveltuu kipsille:
ei
Väri:
valkoinen
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
ei
Sopii luonnonkivelle:
ei
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
ei
Välikappaleasennus:
ei
- Poraa Ø 5,5mm reikä
- Tulpan pituus on 18mm joten 20mm syvä reikä on hyvä
- Lyö tulppa reikään
- Lyö kiinnike tulpan ja kiviaineksen väliin.
- Pakkauksessa on 160 kpl valkoista tulppaa




