LIMENTE - Alasvalo - Led-Dri-09 LUX 9W 4000K VA

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 45000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400000711

Sähkönumero

4129655

Toimittajan tuotenumero

62720

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

45000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

135...135 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

200...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

145 mm

Korkeus/syvyys:

20 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

145 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

145 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kiinteä korkeus:

45...0 mm

Valaisimen valotehokkuus:

89...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

800...0 lm

Led-Dri-09 LUX. 62720. 9W. 240V. 4000K. IP44. 800lm. 89 lm/W. valkoinen

DRI-09Erittäin matala kattoon upotettava valaisinTyylikkään matala ja huomaamaton kattoon upotettava valaisin antaa tasaisen pisteettömän valon. Matalan asennuskorkeuden ansiosta DRI-valaisimet voidaan asentaa lähes kaikkialle alakattoihin. Asennustilan korkeudessa tulee huomioida valaisimen lisäksi driverin vaatima tila (katso mittakuva). IP44 kotelointiluokan ansiosta sopii hyvin myös kosteisiin tiloihin.VärivaihtoehdotDRI-valaisimissa on valkoiseksi maalattu metallirunko.AsennusDRI-valaisimet on erittäin helppo ja nopea asentaa. Jokaiselle valaisimelle tulee oma virransyöttö, johon liitetään valaisimen mukana tuleva virtalähde. Virtalähteen ja valaisimen väliin tulevassa johdossa on pikaliitin, jolloin virtalähde voidaan asentaa valmiiksi välikattoon ja valaisimet liitetään, kun katto on lopullisesti valmis. Toimitussisältö: paneelivalaisin, jossa virransyöttöjohto urosliittimellä, virtalähde naarasliittimellä, virtalähteeseen liitetty kytkentärasia