Varastointi päättyy

LIMENTE - Kalustevalaisin - LED-LENOX 4W 4000K RST

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400004191

Sähkönumero

4139873

Toimittajan tuotenumero

65231-1

Tukkuerä

125

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Upotushalkaisija:

57...57 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Pinnan suojaus:

muu

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

64 mm

Korkeus/syvyys:

13.5 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

64 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.34 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kiinteä korkeus:

14...0 mm

Valaisimen valotehokkuus:

75...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

280...0 lm

LED-LENOX, 65231-1, erillisvalaisin, 4W, 24V, 4000K, IP44/IP20, 280 lm,75 lm/W, rst

LIMENTE LENOX erillisvalaisin Moderni pisteetön led-kalustevalaisin LIMENTE LENOX on kaunis ja perinteinen valaisin, joka on muotoilultaan moderni ja selkeälinjainen. Laajalle leviävä miellyttävä pisteetön ja tasainen valo sopii välitilaan, vitriineihin ja hyllyihin. LIMENTE LENOX voidaan asentaa joko pintaan tai upottaa. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. Valaisin on himmennettävissä myös Dali-virtalähteellä (LEDDALI100). Kyseistä virtalähdettä ohjataan joko 240 V Dali-säätimellä tai painonappikytkimellä, hyödyntäen \"Push Dim\" toimintoa. LIMENTE LENOX -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa. LENOX voidaan asentaa joko upotettuna tai suoraan pintaan asennettuna. Uppoasennuksessa valaisinta varten porataan reikä kaapin tai hyllyn pohjaan, jonka sisään valaisin painetaan. Kiinnittyminen tapahtuu valaisimessa olevien jousien avulla. Pinta-asennusta varten tuotteen mukana tulee erillinen asennusrengas, joka kiinnitetään ruuveilla kalusteen pohjaan kiinni. Valaisin painetaan pinta-asennusrenkaan sisään ja se lukittuu siihen jousien avulla. Virransyöttöjohto (piilotetaan esim. kaapin taakse) laitetaan valmiiksi paikoilleen niin että toinen pää tulee lähelle virtalähdettä ja toinen lähelle LENOX valaisinta. Valaisimet voidaan asentaa jopa 60 – 80 cm välein, mikä mahdollistaa valaisimien sijoittamisen liesituulettimen molemmin puolin niin että myös liesitasolla on hyvä valaistus. Kaikki sähköliitokset tapahtuvat yksinkertaisesti pikaliittimillä ja asennukset saat tehdä myös itse. Toimitussisältö: kalustevalaisin, 3m johto uros TOP-liittimellä, asennusrengas, ruuvit, kirkas ja huurrettu linssi, plastic free-pakkaus