LIMENTE - LED-profiili - Led-Corner20 28W 4000K AL

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3900...4100 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 28 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430022820074

Sähkönumero

4118911

Toimittajan tuotenumero

682321

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3900...4100 K

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1700 lm

Teho per metri:

14 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

19 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

180

Erillisten segmenttien pituudet:

33 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

5 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

60

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

117 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

19 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

2000 m

Led-Corner 20 LUX. 682321. LED-valaisin + valaisinlista 2.0m. 28W. 24V. 4000K. IP44. 1300 lm /m. 93 lm/W. Ra>95. alumiini/alulook

LIMENTE CORNER 20 LUX, 4000KMonipuolinen kulmaprofiiliLyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi katossa tai komeroissa. CORNER LUX suuntaa valon noin 45 asteen kulmassa ja se suositellaan asennettavaksi välitilassa kiinni takaseinään. Samalla kun valo tulee miellyttävän tasaisesti koko pöytätasolle, viimeistelee profiili yläkaapin ja laatoituksen välisen raon. LIMENTE CORNER LUX valaisee tyylikkäästi ilman että siinä on valon katkaisevia liitoskohtia. CORNER LUX sisältää 2 metrin valaisinkiskon kiinnikkeineen, sekä samanpituisen valonauhan. Led-valonauha kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla CORNER profiilin sisään ja profiili mukana tulevilla kiinnikkeillä esimerkiksi yläkaapin pohjaan. CORNER LUXia voidaan käyttää täysimittaisena, jolloin led-nauhan toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan, tai hyödyntäen led-nauha kahdessa eri osassa. Tämä on mahdollista nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohdon ansiosta. Led-nauha on katkaistavissa 3,3 cm välein. Vastaavalla tavalla on myös CORNER -profiili katkaistavissa haluttuun mittaan. Himmennettävissä LIMENTE SMART -sarjan tuotteilla. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 4, kiinnikkeet x 4, led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä, 3m syöttöjohdot 2 kpl