LIMENTE - led-profiili - Led-Corner20 28W 4000K AL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3900...4100 K
Järjestelmän enimmäisteho - 24 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 84000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400000568
Sähkönumero
4129647
Toimittajan tuotenumero
682330
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3900...4100 K
Järjestelmän enimmäisteho:
24 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
84000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1512 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
19 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
192
Erillisten segmenttien pituudet:
33 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
3.6 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
58.5
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
117 °
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
19 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
LIMENTE CORNER 20, 4000K. Monipuolinen kulmaprofiili. Lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi katossa tai komeroissa. CORNER suuntaa valon noin 45 asteen kulmassa ja se suositellaan asennettavaksi välitilassa kiinni takaseinään. Samalla kun valo tulee miellyttävän tasaisesti koko pöytätasolle, viimeistelee profiili yläkaapin ja laatoituksen välisen raon. LIMENTE CORNER valaisee tyylikkäästi ilman että siinä on valon katkaisevia liitoskohtia. CORNER sisältää 2 metrin valaisinkiskon kiinnikkeineen, sekä samanpituisen valonauhan. Led-valonauha kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla CORNER profiilin sisään ja profiili mukana tulevilla kiinnikkeillä esimerkiksi yläkaapin pohjaan. CORNERia voidaan käyttää täysimittaisena, jolloin led-nauhan toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan, tai hyödyntäen led-nauha kahdessa eri osassa. Tämä on mahdollista nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohdon ansiosta. Led-nauha on katkaistavissa 3,3 cm välein. Vastaavalla tavalla on myös CORNER -profiili katkaistavissa haluttuun mittaan. Himmennettävissä LIMENTE SMART -sarjan tuotteilla. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 4, kiinnikkeet x 4, led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä, 3m syöttöjohdot 2 kpl