LIMENTE - led-profiili - Led-Linea20 28W 4000K AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3900...4100 K
Järjestelmän enimmäisteho - 24 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 84000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400000544
Sähkönumero
4129645
Toimittajan tuotenumero
682328
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3900...4100 K
Järjestelmän enimmäisteho:
24 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
84000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1512 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
17 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
192
Erillisten segmenttien pituudet:
33 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
3.6 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
58.5
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
117 °
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
8 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
LIMENTE LINEA 20, 2m, 24V, 4000K. Valaisinprofiili yhtenäisellä valolla. Monipuolinen lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona peilien takana, sokkeleissa, katoissa yms. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia. LINEAssa on 2 metrin valaisinkisko tarvikkeineen (kulma, pääty, jatko, kiinnike), valonauha sekä virransyöttöprofiili. Led-nauha kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla Led-Linea profiilin sisään. Nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa nauhan katkaisemisen ja molempien LED-nauhojen hyödyntämisen erillisinä. Led-nauha on lyhennettävissä 3,3 cm välein haluttuun mittaan.HimmennysLIMENTE LINEA on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin. Huomioi, että valitset 24 V himmentimen. LIMENTE LINEAn kanssa tulee käyttää siihen sopivaa, erikseen tilattavaa 24 V virtalähdettä. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 4, kiinnikkeet x 7, muoviset kulmapalat (90°) x 3, led-nauha 2 m, virransyöttö molemmissa päissä, 3m syöttöjohdot 2 kpl











