LIMENTE - LED-profiili - Led-Linea20 CCT 19W 2700-6000K

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430022820487

Sähkönumero

4118916

Toimittajan tuotenumero

682314

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

2700...6000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

800 lm

Teho per metri:

9 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

monivärinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

17 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

180

Erillisten segmenttien pituudet:

66 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

60

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

117 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

8 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

2000 m

Led-Linea 20 CCT. 682314. 2m lista. 19W. 24V. 2700-6000K. IP44. 800 lm/m. 84 lm/W. alumiini/alulook

LIMENTE LINEA 20 CCT, 2m, 24V, 2700-6000KMonipuolinen lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin LINEA 20 CCT:tä voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona peilien takana, sokkeleissa, katoissa yms. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia. LINEA 20 CCT sisältää 2 metrin valaisinkiskot tarvikkeineen (kulma, pääty, jatko, kiinnike), valonauhan sekä 1 m virransyöttöprofiilin. Led-valo kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla Led-Linea profiilin sisään. HUOM! Tuotteeseen soveltuva 24V Virtalähde on tilattava erikseen.Valonauhaa voidaan käyttää täysimittaisena, jolloin toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan, tai hyödyntäen molemmat päät erikseen. Nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa nauhan katkaisemisen ja molempien LED-nauhojen hyödyntämisen erillisinä. Led-Linea on himmennettävissä Limente Smart - sarjan himmentimellä (nro 640560) ja sitä ohjaavilla langattomilla seinäsäätimillä (nro 640561 ja 640562). Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 4, kiinnikkeet,led- nauha 2 m, jossa 1,5m virransyöttöjohto molemmissa päissä, 1,5 m syöttöjohdot 2 kpl