LIMENTE - LED-profiili - Led-Linea40 45W 3000K AL

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 45 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400000148

Sähkönumero

4129614

Toimittajan tuotenumero

682317

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

45 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1700 lm

Teho per metri:

14 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

17 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

180

Erillisten segmenttien pituudet:

33 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

5 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

60

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

117 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

8 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

4000 m

Led-Linea 40 LUX. 682317. LED-valaisin + valaisinlista 4.0m (2m+2m)+1.0m. 45W. 24V. 3000K. IP44. 1300 lm /m. 115 lm/W. Ra>95.alumiini/alulook

LIMENTE LINEA 40 LUX, 4m (2m+2m), 24V, 3000KValaisinprofiili yhtenäisellä valolla. Monipuolinen lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona peilien takana, sokkeleissa, katoissa yms. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia. Led-Linea LUX:ssa on 4 (2m+2m) metrin valaisinkisko tarvikkeineen (kulma, pääty, jatko, kiinnike), valonauha sekä virransyöttöprofiili. Led-nauha kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla Led-Linea profiilin sisään. Nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa nauhan katkaisemisen ja molempien LED-nauhojen hyödyntämisen erillisinä. Led-nauha on lyhennettävissä 3,3 cm välein haluttuun mittaan. HimmennysLIMENTE LINEA LUX on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin. Huomioi, että valitset 24 V himmentimen. LIMENTE LINEA LUXin kanssa tulee käyttää siihen sopivaa, erikseen tilattavaa 24 V virtalähdettä. Toimitussisältö: 2 x 2m alumiiniprofiili + diffuusori, 1m alumiiniprofiili + diffuusori (johtokouru), kiinnikkeet x 11, päätykappaleet x 6, muoviset kulmapalat (90°) x 3, led-nauha 4 m, virransyöttö molemmissa päissä, 3m syöttöjohdot 2kpl