LIMENTE - LED-profiili - Led-Up20LUX 28W 4000K AL MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 28 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400001145
Sähkönumero
4129685
Toimittajan tuotenumero
68956
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
28 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1700 lm
Teho per metri:
14 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
17.8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
180
Erillisten segmenttien pituudet:
33 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
5 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
60
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
117 °
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
43.5 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
LIMENTE UP 20 LUX, musta, 2m, 24V, 4000K. Ylöspäin valaiseva pinta-asennettava profiilivalaisin. UP on seinälle asennettava ylös- tai alaspäin valaiseva profiilivalaisin. Valaisinta voi käyttää niin kodeissa kuin julkisissakin tiloissa, joissa halutaan valaista esimerkiksi kattoa. Vakiona saatavissa 2m ja 4m pituisena, valkoisena ja mustana, 3000K ja 4000K värilämpötiloissa. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. AsennusValaisinprofiili katkaistaan haluttuun pituuteen ja kiinnitetään mukana tulevien kiinnikelistan avulla. Valonauha painetaan valaisinprofiiliin käyttäen 2-puoleista teippiä ja lopuksi virransyöttöjohto painetaan kiinni valonauhaan ja virtalähteeseen. Kaikki sähköliitännät tehdään yksinkertaisesti pikaliittimillä. Led-nauhassa on virransyöttö molemmissa päissä ja Led-nauha on lyhennettävissä 3,3 cm välein haluttuun mittaan. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 4, kiinnikkeet x 6, led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä, 3m syöttöjohdot 2 kpl