LIMENTE - Liiketunnistin - SMART 511 3xPIR-TUNNISTIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 2 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - alumiini
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400004757
Sähkönumero
2600872
Toimittajan tuotenumero
640511S3
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
2 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
alumiini
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
16 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
96 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
2 m
Maksimi läsnäoloalue:
1 m²
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vetohidastus:
0 s
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
LIMENTE 500 -sarja on suunniteltu automatisoimaan valaistuksen ohjausta kaikissa kodin tiloissa. Järjestelmä sytyttää minkä tahansa huoneen valot, komeron valot tai vaikka keittiön välitilan valot silloin kun valoa tarvitaan. Valot pysyvät päällä niin kauan kuin olet tilassa. Automaattinen valaistuksen ohjaus tekee kodin valaistuksesta uudenlaisen mukavuus ja turvallisuustuotteen ja samalla se on myös ekologinen tapa käyttää valoja. Smart 511 tunnistimen ansiosta valot ovat päällä aina silloin kun valoa tarvitaan, mutta toisaalta turhaa päällä oloa vähennetään. Tunnistusetäisyys on noin 60 - 100 cm. Yhteen järjestelmään voit laittaa maksimissaan neljä 500-sarjan tunnistinta. LIMENTE SMART 500 -sarjan himmennin ja tunnistimet ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi erillisiä sähköasennuksia. Pienikokoisessa himmentimessä on uros top-pikaliitin, sekä integroidut naarasliittimet niin tunnistimille kuin led-valaisimille. Toimitussisältö: 3 x PIR-läsnäolotunnistin 2m johdolla, jossa pikaliitin, elektroniikkayksikkö integroiduilla pikaliittimillä



