LIMENTE - Liiketunnistin - SMART 512 2xIR-TUNNISTIN

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 0.05 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - alumiini

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400005327

Sähkönumero

2600891

Toimittajan tuotenumero

640512S2

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

0.05 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

16 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

96 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

0.05 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vetohidastus:

0 s

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Smart 512, 640512S2, 2 x IR-tunnistin, himmennin, 24V, IP20

LIMENTE SMART 512 on esimerkiksi käden tai oven liikkeeseen reagoiva kytkin, joka asennetaan virtalähteen ja valaisimen väliin. Anturissa on infrapunatunnistin, joka reagoi liikkeeseen. Pienikokoinen anturi voidaan asentaa esimerkiksi kaapin pohjaan. Liikutettaessa kättä anturin alla, sammuvat/syttyvät/himmenevät valot kaikista virtalähteen takana olevista valaisimista. LIMENTE SMART 500 -sarjan himmennin ja tunnistimet ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi erillisiä sähköasennuksia. Pienikokoisessa himmentimessä on uros top-pikaliitin, sekä integroidut naarasliittimet niin tunnistimille kuin led-valaisimille. Toimitussisältö: 2 x IR-kytkin 2m johdolla, jossa pikaliitin, elektroniikkayksikkö integroiduilla pikaliittimillä