LIMENTE - Pistorasia - ECON-2 KULMAPISTORASIA ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400005525
Sähkönumero
2407150
Toimittajan tuotenumero
632011
Tukkuerä
50
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
124.5 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Laitteen syvyys:
75 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
2
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Metalliväri:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
16 A
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
LIMENTE ECON –sarjan pistorasiat on Suomessa muotoiltu ja suunniteltu monipuolisiksi välitilan pistorasiavaihtoehdoiksi. Viisto muotoilu mahdollistaa pistorasian helpon käytön ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. Kulmaan asennettava välitilapistorasia on varustettu lapsisuojalla. ECON-2 -pistorasiassa on paikka kahdelle pistotulpalle. Pistorasian voi asentaa oikea- tai vasenkätisenä, mikä helpottaa johtojen liittämistä mahdollistaen liitosjohdon tulemisen oikealta, vasemmalta yläpuolelta tai seinästä. Käyttäjän kannalta pistorasia on aina samannäköinen, riippumatta siitä kumman kätisenä se on asennettu. Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. LIMENTE ECON -pistorasia tarvitsee aina oman max. 16 A virransyötön. Kiinnitä seinästä, yläpuolelta tai sivuilta tuleva virransyöttökaapeli pistorasian liittimiin. Lopuksi kiinnitä pistorasia neljästä kulmasta mukana olevien ruuvien avulla kiinteää pintaa vasten. Toimitussisältö: kaksoispistorasiam kiinnitysruuvit, pikaliitin, plastic free-pakkaus.





