LIMENTE - Pistorasia - ECON-2 KULMAPISTORASIA MUS

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400005549

Sähkönumero

2407152

Toimittajan tuotenumero

632019

Tukkuerä

50

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

124.5 mm

Laitteen korkeus:

75 mm

Laitteen syvyys:

75 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

2

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

16 A

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

ECON-2 KULMAPISTORASIA MUSTA

LIMENTE ECON –sarjan pistorasiat on Suomessa muotoiltu ja suunniteltu monipuolisiksi välitilan pistorasiavaihtoehdoiksi. Viisto muotoilu mahdollistaa pistorasian helpon käytön ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. Kulmaan asennettava välitilapistorasia on varustettu lapsisuojalla. ECON-2 -pistorasiassa on paikka kahdelle pistotulpalle. Pistorasian voi asentaa oikea- tai vasenkätisenä, mikä helpottaa johtojen liittämistä mahdollistaen liitosjohdon tulemisen oikealta, vasemmalta yläpuolelta tai seinästä. Käyttäjän kannalta pistorasia on aina samannäköinen, riippumatta siitä kumman kätisenä se on asennettu. Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. LIMENTE ECON -pistorasia tarvitsee aina oman max. 16 A virransyötön. Kiinnitä seinästä, yläpuolelta tai sivuilta tuleva virransyöttökaapeli pistorasian liittimiin. Lopuksi kiinnitä pistorasia neljästä kulmasta mukana olevien ruuvien avulla kiinteää pintaa vasten. Toimitussisältö: kaksoispistorasiam kiinnitysruuvit, pikaliitin, plastic free-pakkaus.