LIMENTE - Pistorasia - ECON-3 KULMAPISTORASIA VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Asennustapa - pinta-asennus 
- Pistorasioiden määrä - 3 
- Väri - valkoinen 
- Materiaali - muovi 
- Ylijännitesuojaus - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6438400005563
Sähkönumero
2407154
Toimittajan tuotenumero
632034
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
3
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
186.5 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Laitteen syvyys:
75 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
3
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
16 A
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
LIMENTE ECON –sarjan pistorasiat on Suomessa muotoiltu ja suunniteltu monipuolisiksi välitilan pistorasiavaihtoehdoiksi. Viisto muotoilu mahdollistaa pistorasian helpon käytön ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. Viisto muotoilu mahdollistaa pistorasian helpon käytön ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. Kulmaan asennettavan välitila pistorasia on varustettu lapsisuojalla. ECON-3 -pistorasiassa on paikka kolmelle pistotulpalle. Pistorasian voi asentaa oikea- tai vasenkätisenä, mikä helpottaa johtojen liittämistä mahdollistaen liitosjohdon tulemisen oikealta, vasemmalta yläpuolelta tai seinästä. Käyttäjän kannalta pistorasia on aina samannäköinen, riippumatta siitä kumman kätisenä se on asennettu. Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. LIMENTE ECON -pistorasia tarvitsee aina oman max. 16 A virransyötön. Kiinnitä seinästä, yläpuolelta tai sivuilta tuleva virransyöttökaapeli pistorasian liittimiin. Lopuksi kiinnitä pistorasia neljästä kulmasta mukana olevien ruuvien avulla kiinteää pintaa vasten. Toimitussisältö: kolmoispistorasia, kiinnitysruuvit, pikaliitin, plastic free-pakkaus.





