LIMENTE - Pistorasia+kytkin - Luxa-32 S2/16A/IP20 PPR 0X MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 3
Väri - musta
Materiaali - metalli
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400002975
Sähkönumero
2407138
Toimittajan tuotenumero
631239
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
3
Väri:
musta
Materiaali:
metalli
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Laitteen leveys:
165 mm
Laitteen korkeus:
60 mm
Laitteen syvyys:
213 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
2
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9004
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
16 A
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
LIMENTE LUXA-32 on suunniteltu välitilan pistorasiaksi, jolla voidaan myös ohjata 24 V välitilavalaistusta sekä lisäksi 240 V sähkölaitteita. Se on nopea ja yksinkertainen asentaa ja sitä voidaan käyttää kaikenlaisten LIMENTE valaisimien kanssa. Viiston muotoilun ansiosta pistorasiat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. LUXA-pistorasiat ovat aina kaksiosaisia ja niissä on on/off-kytkin pistorasian 30 W integroituun virtalähteeseen liitettäville 24 V valaisimille. Luxa-32 pistorasiassa kytkin on kaksiosainen ja toisella painikkeella ohjataan erilliseen jousiliittimeen kytkettävää 240 V ulostuloa. Kytkimen avulla voit samanaikaiseti ohjata esimerkiksi välitilavaloja ja kodinkonetta. Yhdistämällä LIMENTE LUXA:n LIMENTE-profiilivalaisimiin, luot tyylikkään kokonaisuuden keittiön välitilaan. Kaikkien pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton teräs tai maalattu valkoinen (metallirunko) ja ne on varustettu lapsisuojalla. Toimitussisältö: kaksoispistorasia, suojalevy, 240V ulostulo jousiliitinkytkennällä, ohjataan kytkimestä, integroitu 30W virtalähde, ohjataan kytkimestä, 2 x 24V virransyöttö valaisimille naaras TOP-liittimillä, jousiliitinkytkentä syötölle, plastic free-pakkaus.




