LIMENTE - Pistorasia - PICK-1 pistorasia, rst

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - muu

  • USB-A porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8028067062702

Sähkönumero

2529564

Toimittajan tuotenumero

67001

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

muu

USB-A porttien lukumäärä:

1

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

42 mm

Laitteen korkeus:

42 mm

Laitteen syvyys:

35 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

0.6 A

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

USB-C porttien lukumäärä:

1

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

0.6 A

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

PICK-1, 67001, IP20, upotettava pistorasia, rst Pyöreä PICK-1 on sarja pienikokoisia USB (A+C) pistorasioita, jotka on suunniteltu upotettaviksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin, huonekaluihin yms. Erittäin pienen kokonsa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta niitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvissa ja kirjahyllyissä. Kaikkia PICK sarjan USB-pistorasiat ovat metallirunkoisia ja saatavissa useissa eri väreissä. PICK-USB pistorasiat ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa. Pöytätasoon tai esim. saarekkeen kylkeen tehdään pyöreä aukko, johon pistorasia painetaan kiinni ja mukana tuleva virtalähde liitetään pistorasiaan. Asennus ei vaadi sähköasentajaa. Toimitussisältö: USB-laturi, 2m syöttöjohto, pistotulpallinen virtalähde.