LIMENTE - Säädin - Smart 522 2-os. säädin-CL VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - muu
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400002999
Sähkönumero
2600841
Toimittajan tuotenumero
640522
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
17 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
2
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LIMENTE SMART CLASSIC-sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä ja muissa kodin tiloissa. Valaisimia ohjataan tyylikkäällä seinäkytkimellä (säätimellä), jossa on päälle/pois -toiminto ja himmennysominaisuus. Säädin ei tarvitse johdotuksia vaan se toimii langattomasti, jolloin se voidaan myös sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan huoneessa. Tämän tuotteen asentamiseen et tarvitse sähköasentajaa vaan voit tehdä asennuksen helposti myös itse. Säätimiä voi olla useita kappaleita ohjaamassa samoja himmentimiä ja yhdellä säätimellä voit ohjata useita eri himmentimiä, minkä ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa myös jälkikäteen. Valaistuksenohjaus ei edellytä erillisiä sähköasennuksia, vaan riittää kun on olemassa pistorasia. Langaton valonohjaus koostuu aina kahdesta osasta: valaisimen ja virtalähteen väliin tulevasta himmenninosasta sekä haluttuun paikkaan asetettavasta säätimestä. Valot yhdistetään langattomaan kytkimeen himmenninosan avulla, joten himmenninosa tarvitaan aina. Säädin on tyylikäs pintaan asennettava kytkin. Päälle/pois-toiminto toimii lyhyellä painalluksella ja pitkä painallus himmentää/kirkastaa valoa. Säätimen mataluuden ansiosta se näyttää pinta-asennuksesta huolimatta upotetulta seinäkytkimeltä. Toimitussisältö: 2-osainen langaton säädin, Plastic Free-pakkaus




