LIMENTE - Säädin - Smart 544 LX-2 säädin MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - muu
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400003064
Sähkönumero
2600864
Toimittajan tuotenumero
640544
Tukkuerä
60
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
lasi
Laitteen leveys:
80 mm
Laitteen korkeus:
80 mm
Laitteen syvyys:
16 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
2
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LIMENTE SMART LUXUS -sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä ja muissa kodin tiloissa. Valaisimia ohjataan elegantilla lasireunaisella seinäkytkimellä (säätimellä), jossa on päälle/pois -toiminto sekä himmennysominaisuus. Säätimiä voi olla useita kappaleita ohjaamassa samoja valaisimia ja yhdellä säätimellä voit ohjata useita eri valaisimia, minkä ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa myös jälkikäteen. Valaistuksenohjaus ei edellytä erillisiä sähköasennuksia, vaan riittää kun on olemassa pistorasia. Langaton valonohjaus koostuu aina kahdesta osasta: valaisimen ja virtalähteen väliin tulevasta himmenninosasta sekä haluttuun paikkaan asetettavasta säätimestä. Valot yhdistetään langattomaan kytkimeen himmenninosan avulla, joten himmenninosa tarvitaan aina. Jokaista valosettiä (virtalähdettä) varten tarvitset yhden himmenninosan. Säädin ja himmennin ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi erillisiä sähköasennuksia. Asennuksen voit tehdä myös itse. Tarvitset valonohjaukseen vähintään yhden säätimen sekä himmentimen. Usein pistorasia on esimerkiksi keittiön yläkaapin päällä, jolloin myös himmenninosa sijoitetaan sinne. 24 V himmenninosa asennetaan pikaliittimien avulla virtalähteen ja valaisimien väliin. Vastaavasti 240 V LIMENTE SMART 580 asennetaan kattovalaisimen virransyöttöön ja siinä on valmiina ketjutettavat Wago -liittimet. Säädin ja himmenninyksikkö tulee parittaa keskenään ja sen jälkeen järjestelmä on valmis käyttöön otettavaksi. Toimitussisältö: 2-osainen langaton säädin, patteri, Plastic Free-pakkaus