LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Corner 200 Al 19x19x2000

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Valovirta per metri - 0 lm

  • Teho per metri - 0 W

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Leveys - 19 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430022820548

Sähkönumero

4118866

Toimittajan tuotenumero

682303

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

muu

Valovirta per metri:

0 lm

Teho per metri:

0 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Leveys:

19 mm

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

19 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

2000 m

Led-Corner 200 (2,0 m sis. tarvikkeet), asennuskanava, lyhennettävä,682303, alumiini

CORNER-alumiiniprofiili on tarkoitettu RIBBON-valonauhan asentamista varten. Sen avulla voit koteloida led-nauhan ja asentaa sen esimerkiksi keittiön tai kodinhoitohuoneen kaapistojen välitilaan. Yksittäisen alumiiniprofiilin pituus on 2 m (alu tai valk.) tai 2,15 m (musta) ja se on lyhennettävissä haluttuun mittaan rautasahalla tai sirkkelillä, minkä jälkeen led-nauha asennetaan listan sisään. Profiilista on saatavilla värivaihtoehdot alumiini, musta ja valkoinen. Profiilin mukana tulevat tarvittavat kiinnikkeet ja päätypalat. CORNER-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-nauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2m, diffuusori 2m (suojus), kiinnikkeet x 4, päätykappaleet x 4.