LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Grade Al 21x13,5x2000 ALU

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Valovirta per metri - 0 lm

  • Teho per metri - 0 W

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Leveys - 21 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400001688

Sähkönumero

4118946

Toimittajan tuotenumero

68910

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

muu

Valovirta per metri:

0 lm

Teho per metri:

0 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Leveys:

21 mm

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

13.5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

2000 m

Led-Grade (2,00 m sis. tarvikkeet), asennuskanava, lyhennettävä, 68910,alumiini

LIMENTE GRADE -valaisin suuntaa valoa taaksepäin, mikä on miellyttävää erityisesti silloin, kun valaistus halutaan epäsuorasti seinän kautta tai profiilia käytetään esimerkiksi vaatekomeroissa. GRADE-profiili voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai sitä voidaan käyttää esimerkiksi komeron sisätilan valaisemiseen. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä. Profiilin mukana tulevat tarvittavat kiinnikkeet ja päätypalat. GRADE-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-valonauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2m, diffuusori 2m (suojus), kiinnikkeet x 6, päätykappaleet x 8.