LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Inser Al 23,5x8,5x2000 ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valovirta per metri - 0 lm
Teho per metri - 0 W
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 23.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400000650
Sähkönumero
4118868
Toimittajan tuotenumero
68901
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valovirta per metri:
0 lm
Teho per metri:
0 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
23.5 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
8.5 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
LIMENTE INSER on kalusteisiin asennettava alumiiniprofiili. Profiili upotetaan kalusteen tasoon ja näkyviin jää ainoastaan tyylikäs ja kapea profiilin reuna. Profiilin suojus (diffuusori) on hiukan kaareva, kun LIMENTE INSER MINI -profiilissa se on täysin suora. Käyttökohteina ovat niin keittiön välitilat kuin kaikki erilaiset hyllyt ja tasot, joihin halutaan työskentely valoa. Vastaavasti epäsuorana valona profiilia voidaan käyttää pöytätasojen alapuolella, sokkeleissa tai hyllyjen/kaappien päällä. INSER on ainoastaan 8,5 mm syvä mahdollistaen sen asentamisen lähes kaikenlaisiin levyihin. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä. Profiilin mukana tulevat tarvittavat päätypalat. INSER-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-valonauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2m, diffuusori 2m (suojus), päätykappaleet x 4.