LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Led-Luxor 20CCT 29W 2700-6000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...6000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 29 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400003958
Sähkönumero
4139851
Toimittajan tuotenumero
68845
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...6000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
29 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1500 lm
Teho per metri:
14.5 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
23 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
33 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
4.41 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
457.2
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
17.4 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
LIMENTE Luxor 20 CCT, 2m, 24V, 2700 - 6000K Kulmaprofiili värilämpötilansäädöllä valoa suuntaava lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistukseen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi katossa listojen takana. Luxor valaisee tyylikkäästi ilman että siinä olisi valon katkaisevia liitoskohtia. Luxor on saatavissa 2 ja 4 metrin pituisena, 3000 ja 4000 K kiinteällä värilämpötilalla sekä säädettävänä 2700 K - 6000 K CCT-versiona. Luxor 20 CCTssä on mukana 2m valonauha ja 2 metrin valaisinkisko kiinnikkeineen. Led-valo kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla Luxor profiilin sisään ja profiili esimerkiksi yläkaapin pohjan takareunaan. Nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa nauhan katkaisemisen ja molempien LED-nauhojen hyödyntämisen erillisinä. Vastaavasti myös Led-Luxor profiili on lyhennettävissä. Luxor 20 CCT vaatii toimiakseen SMART-sarjan valonohjauksen. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART 560 -himmentimellä (nro 640560) ja sitä ohjaavilla langattomilla seinäsäätimillä (nro 640561 ja 640562). Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin. LIMENTE Luxorin kanssa tulee käyttää siihen sopivaa 24 V virtalähdettä. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 4, kiinnikkeet x 6, led-nauha 2 m, jossa 1,5m virransyöttöjohto molemmissa päissä, 1,5 m syöttöjohdot 2 kpl




