LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Led-Luxor 40LUX 45W 4000K AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 45 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400003927
Sähkönumero
4139848
Toimittajan tuotenumero
68842
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
45 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1700 lm
Teho per metri:
14 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
23 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
33 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
6.85 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
396.24
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Avauskulma:
117 °
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
17.4 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
LIMENTE Luxor 40 LUX, 4000 K valoa suuntaava kulmaprofiili. Lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistukseen. Luxor LUX suuntaa valon tasoa kohti ja se suositellaan asennettavaksi välitilassa kiinni takaseinään. Samalla kun valo tulee miellyttävän tasaisesti koko pöytätasolle, viimeistelee profiili yläkaapin ja laatoituksen välisen raon. LIMENTE Luxor LUX valaisee tyylikkäästi ilman että siinä on valon katkaisevia liitoskohtia. Luxor LUX sisältää 4 (2m + 2m) metrin valaisinkiskon kiinnikkeineen, sekä samanpituisen valonauhan. Led-valonauha kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla Luxor profiilin sisään ja profiili mukana tulevilla kiinnikkeillä esimerkiksi yläkaapin pohjaan. Luxor LUXia voidaan käyttää täysimittaisena, jolloin led-nauhan toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan, tai hyödyntäen led-nauha kahdessa eri osassa. Tämä on mahdollista nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohdon ansiosta. Led-nauha on katkaistavissa 3,3 cm välein. Vastaavalla tavalla on myös Luxor -profiili katkaistavissa haluttuun mittaan. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m x 2, päätykappaleet x 8, kiinnikkeet x 12, led-nauha 4 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä, 3m syöttöjohdot 2 kpl




