LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Led-Luxor40LUX 45W 4000K VA

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 45 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400003934

Sähkönumero

4139849

Toimittajan tuotenumero

68843

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

45 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1700 lm

Teho per metri:

14 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

23 mm

Erillisten segmenttien pituudet:

33 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

6.85 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

396.24

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Avauskulma:

117 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

17.4 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

2000 m

Led-Luxor 40 LUX, 68843, LED-valaisin + valaisinlista 4,0m (2,0m + 2,0m), 45W, 24V, 4000K, IP44, 1300 lm /m, 115 lm/W, Ra>90, alumiini/valkoinen

LIMENTE Luxor 40 LUX, 4000 K valoa suuntaava kulmaprofiili. Lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistukseen. Luxor LUX suuntaa valon tasoa kohti ja se suositellaan asennettavaksi välitilassa kiinni takaseinään. Samalla kun valo tulee miellyttävän tasaisesti koko pöytätasolle, viimeistelee profiili yläkaapin ja laatoituksen välisen raon. LIMENTE Luxor LUX valaisee tyylikkäästi ilman että siinä on valon katkaisevia liitoskohtia. Luxor LUX sisältää 4 (2m + 2m) metrin valaisinkiskon kiinnikkeineen, sekä samanpituisen valonauhan. Led-valonauha kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla Luxor profiilin sisään ja profiili mukana tulevilla kiinnikkeillä esimerkiksi yläkaapin pohjaan. Luxor LUXia voidaan käyttää täysimittaisena, jolloin led-nauhan toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan, tai hyödyntäen led-nauha kahdessa eri osassa. Tämä on mahdollista nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohdon ansiosta. Led-nauha on katkaistavissa 3,3 cm välein. Vastaavalla tavalla on myös Luxor -profiili katkaistavissa haluttuun mittaan. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. Toimitussisältö: valkoinen alumiiniprofiili 2 m x 2, päätykappaleet x 8, kiinnikkeet x 12, led-nauha 4 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä, 3m syöttöjohdot 2 kpl