LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Lila 200 Al 24x10,5x2000 ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valovirta per metri - 0 lm
Teho per metri - 0 W
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400001893
Sähkönumero
4118948
Toimittajan tuotenumero
68912
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valovirta per metri:
0 lm
Teho per metri:
0 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
24 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
10.5 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
LIMENTE LILA on upotettava profiili, joka suuntaa valoa taaksepäin. Valon suuntautumista voi hyödyntää erityisesti, kun halutaan valaista epäsuorasti seinän kautta tai profiilia käytetään esimerkiksi vaatekomeroissa ja valon halutaan suuntautuvan kohti kaapin takaseinää. LILA-profiili upotetaan haluttuun pintaan. Profiili on hyvin pienikokoinen ja poiketen muista LIMENTE-profiileista LILA- ja LILO-profiileissa käytetään 8 mm led-nauhaa. Profiilin mukana tulevat tarvittavat kiinnikkeet ja päätypalat. LILA-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-valonauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2m, diffuusori 2m (suojus), päätykappaleet x 8.