LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Lilo 200 Al 22x12,5x2000 ALU

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Valovirta per metri - 0 lm

  • Teho per metri - 0 W

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Leveys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400001909

Sähkönumero

4118949

Toimittajan tuotenumero

68913

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

muu

Valovirta per metri:

0 lm

Teho per metri:

0 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Leveys:

22 mm

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

12.5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

2000 m

Led-Lilo (2,00 m sis. tarvikkeet), asennuskanava, lyhennettävä, 68913,alumiini

LIMENTE LILO on pintaan asennettava profiili, joka suuntaa valoa taaksepäin. Valon suuntautumista voi hyödyntää erityisesti, kun valaistus halutaan epäsuorasti seinän kautta tai profiilia käytetään esimerkiksi vaatekomeroissa ja valon halutaan suuntautuvan kohti kaapin takaseinää. LILO-profiili on pinta-asenteinen. Profiili on hyvin pienikokoinen ja poiketen muista LIMENTE-profiileista LILA- ja LILO-profiileissa käytetään 8 mm led-nauhaa. Profiilin mukana tulevat tarvittavat kiinnikkeet ja päätypalat. LILO-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-valonauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2m, diffuusori 2m (suojus), kiinnikkeet x 4, päätykappaleet x 4.