LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Linea 200 AL 17x8x2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valovirta per metri - 0 lm
Teho per metri - 0 W
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 17 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430022829619
Sähkönumero
4118834
Toimittajan tuotenumero
682300
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valovirta per metri:
0 lm
Teho per metri:
0 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
17 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
8 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
Alumiiniprofiili LIMENTE LED-RIBBON – valonauhan asentamista varten. Profiilin avulla koteloit led-nauhan ja voit asentaa sen esimerkiksi keittiön tai kodinhoitohuoneen kaapistojen välitilaan. Yksittäisen alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä haluttuun mittaan rautasahalla tai sirkkelillä, minkä jälkeen led-nauha asennetaan listan sisään. Lyhyempää (mukana tulevaa) 1m valaisinlistaa voi käyttää joko valaisinlistana tai johtokanavana led-nauhan syöttöjohdolle. Alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. LED-RIBBON -nauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavilla eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Profiilin mukana toimitetaan tarvittavat kiinnikkeet ja päätypalat. Toimitussisältö: alumiiniprofiilit 2m ja 1m, diffuusori 2m ja 1m (suojus), kiinnikkeet x 7, päätykappaleet x 4, muoviset kulmapalat (90°) x 3.





