LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Linea 400 AL 17x8x4000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valovirta per metri - 0 lm
Teho per metri - 0 W
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 17 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430022829626
Sähkönumero
4118851
Toimittajan tuotenumero
682302
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valovirta per metri:
0 lm
Teho per metri:
0 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
17 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
8 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
4000 m
Alumiiniprofiili LIMENTE RIBBON – valonauhan asentamista varten. Profiilin avulla koteloit led-nauhan ja voit asentaa sen esimerkiksi keittiön tai kodinhoitohuoneen kaapistojen välitilaan. Yksittäisen alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä haluttuun mittaan rautasahalla tai sirkkelillä, minkä jälkeen led-nauha asennetaan listan sisään. Lyhyempää (mukana tulevaa) 1m valaisinlistaa voi käyttää joko valaisinlistana tai johtokanavana led-nauhan syöttöjohdolle. Alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON -nauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavilla eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Toimitussisältö: 2 x 2m alumiiniprofiili + diffuusori, 1m alumiiniprofiili + diffuusori (johtokouru), kiinnikkeet x 11, päätykappaleet x 6, muoviset kulmapalat (90°) x 3. ´






