LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Seam Al 18,4x23,9x2000 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valovirta per metri - 0 lm
Teho per metri - 0 W
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 18.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400001671
Sähkönumero
4118934
Toimittajan tuotenumero
68909
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valovirta per metri:
0 lm
Teho per metri:
0 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
18.4 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
23.9 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
LIMENTE SEAM -profiilin suojus (diffuusori) suuntaa valon sekä ylös- että alaspäin. Profiili upotetaan esimerkiksi hyllyn päähän, jolloin valo kohdentuu epäsuorasti taustan kautta hyllyille. Käyttökohteina voivat olla yhtä hyvin vitriinikaapit kuin vapaasti seinällä olevat hyllytkin. Hyllyn takareunaan sijoitettuna valo on erityisen huomaamaton ja tyylikäs tunnelmavalo, kun taas vastaavasti etureunassa se antaa enemmän myös työskentelyvaloa. Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkkejä, miten SEAM voidaan sijoittaa keittiön tai olohuoneen hyllyjen taakse epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi komeron sisätilan valaisemiseen. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä. Huomioi kuitenkin, että SEAM-profiiliin ei ole saatavissa päätykappaleita. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2m, diffuusori 2m (suojus).





